›

Coperchio riduzione metallico zincato 200x100mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27517
Cod. Produttore 27517
Cod. EAN 8000126275179

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Coperchio riduzione
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione per canalizzazioni elettriche, realizzato in materiale metallico resistente e zincato per garantire durata e protezione contro la corrosione. Progettato per adattarsi perfettamente a condotti di dimensioni diverse, facilita la gestione e la protezione dei cavi elettrici all'interno degli impianti. La sua struttura robusta assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Straight Reducer Cover, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione metallico zincato 200x100mm per canalizzazioni elettriche