›

Coperchio riduzione laterale sinistro zincato 500x400 per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09716
Cod. Produttore 09716
Cod. EAN 8000126097160

Informazioni principali

  • Serie: LC09716
  • Copertura riduzione: SX
  • Larghezza: 500mm a 400mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione laterale sinistro per canalizzazioni elettriche, progettato per adattarsi alle dimensioni 500/400. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione e il passaggio dei cavi. La sua struttura compatta e funzionale permette un montaggio semplice e stabile, ideale per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Left Reducer Cover, Width 500mm to 400mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio riduzione laterale sinistro zincato 500x400 per canalizzazioni elettriche industriali e civili