›

Coperchio riduzione laterale sinistro lamiera zincata 300x200x75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27539
Cod. Produttore 27539
Cod. EAN 8000126275391

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Copertura riduzione sinistra
  • Larghezza 300/200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Uso canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per raccordo di riduzione laterale sinistra in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e resistenza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione dei sistemi di canalizzazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici offrendo una soluzione robusta e funzionale. Descrizione del produttore: Left Reducer Cover, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduzione laterale sinistro lamiera zincata 300x200x75 mm per impianti elettrici