›

Coperchio riduzione destro canalina GAC 500x400 mm zincato a caldo resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09756
Cod. Produttore 09756
Cod. EAN 8000126097566

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio riduzione DX
  • Larghezza: 500mm a 400mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC09756
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 61537
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di riduzione destro per canalina GAC, progettato per adattarsi alle dimensioni 500/400. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nell'installazione degli impianti elettrici, assicurando una finitura pulita e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono una riduzione dimensionale mantenendo elevati standard di qualità e durata. Descrizione del produttore: Right Reducer Cover, Width 500mm to 400mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio riduzione destro canalina GAC 500x400 mm zincato a caldo resistente