›

Coperchio riduttore destro zincato 400x300 mm altezza 75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27560
Cod. Produttore 27560
Cod. EAN 8000126275605

Informazioni principali

  • Serie: LC27560
  • Tipo: Coperchio raccordo dx
  • Larghezza: 400/300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per raccordo di riduzione destro Z. 400, realizzato in materiale metallico resistente, ideale per proteggere e garantire la continuità delle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una copertura sicura e duratura, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta offre protezione contro polvere e agenti esterni, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Right Reducer Cover, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio riduttore destro zincato 400x300 mm altezza 75 mm per impianti elettrici