›

Coperchio ricambio canali portacavi 40mm halogen free grigio 2m per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL5318A00
Cod. Produttore 1SL5318A00
Cod. EAN 8000126272253

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL
  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Protezione: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Conformità: RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di ricambio HF progettato per canali portacavi, realizzato con materiali resistenti per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una copertura efficace dei cavi, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e protezione nelle canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Wiring Duct Cover, Width 40mm, Length 2m, Grey, Halogen Free
Coperchio ricambio canali portacavi 40mm halogen free grigio 2m per impianti elettrici industriali e civili