›

Coperchio raccordo riduzione destro zincato 200x100 mm altezza 75 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27557
Cod. Produttore 27557
Cod. EAN 8000126275575

Informazioni principali

  • Serie: LC27557
  • Copertura riduzione destra
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Standard: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per raccordo di riduzione destro, realizzato in materiale metallico resistente e progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una copertura affidabile per i punti di giunzione, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e facilitando l'organizzazione dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono componenti durevoli e funzionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Right Reducer Cover, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo riduzione destro zincato 200x100 mm altezza 75 per impianti elettrici