›

Coperchio raccordo riduzione destro metallico zincato H75 300/200 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27559
Cod. Produttore 27559
Cod. EAN 8000126275599

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio riduttore destro
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per raccordo di riduzione destro, realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una copertura sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e resistenza agli agenti esterni. Questo coperchio facilita il collegamento e la riduzione dei condotti, mantenendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Right Reducer Cover, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo riduzione destro metallico zincato H75 300/200 per impianti elettrici