›

Coperchio raccordo riduttore sinistro metallico zincato 400x300x75mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27540
Cod. Produttore 27540
Cod. EAN 8000126275407

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Larghezza: 400/300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio riduzione sx
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di raccordo riduttore sinistro realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire protezione e copertura ottimale nelle installazioni elettriche. Il design funzionale permette un facile montaggio e un adattamento preciso alle strutture di canalizzazione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Indicato per utilizzo in impianti elettrici dove è richiesta una soluzione robusta e stabile per la gestione dei raccordi di riduzione. Descrizione del produttore: Left Reducer Cover, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo riduttore sinistro metallico zincato 400x300x75mm per impianti elettrici