›

Coperchio raccordo a T zincato con riduzione 300x200 mm altezza 75 mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC27719
Cod. Produttore 27719
Cod. EAN 8000126277197

Informazioni principali

  • Tipo: COPERC.RACC. A T CON RIDUZN
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC27719
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, 2-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di raccordo a T con riduzione realizzato in acciaio zincato, progettato per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi di canalizzazione elettrica. Ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici, offre resistenza alla corrosione e facilità di installazione, assicurando un’efficiente gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover with Reducer, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized
Coperchio raccordo a T zincato con riduzione 300x200 mm altezza 75 mm per canalizzazione elettrica