›

Coperchio quadro elettrico trasparente RAL7035 IP protetto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856039C01
Cod. Produttore 4TBO856039C0100
Cod. EAN 5411815248740

Informazioni principali

  • Dimensioni: 302x186x45mm
  • Materiale: ADK11
  • Colore: RAL7035
  • Coperchio: Con portello trasparente
  • Tipo: Iso-distributor
  • Chiusura: A cerniera
  • Serie: APO
  • Impugnatura: Con presa a dito

Descrizione del prodotto

Coperchio trasparente in plastica di colore grigio RAL7035 con grado di protezione IP66, progettato per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e una chiara visibilità degli interni. La struttura robusta assicura protezione e durabilità in ambienti industriali o elettrici, mantenendo al contempo un design funzionale e pratico. Ideale per l'installazione in quadri elettrici dove è richiesta una protezione affidabile e un facile controllo visivo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADK11 Hinged lid 302x186x45mm Lid with finger grip for hinged door,transparent

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

372 mm

altezza

115 mm

profondità

603 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

trasparente

Serie

APO

Coperchio quadro elettrico trasparente RAL7035 IP protetto