›

Coperchio quadro elettrico trasparente IP elevato RAL7035

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856036C01
Cod. Produttore 4TBO856036C0100
Cod. EAN 5411815248719

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 71 COPERCHIO C/PORTELLO RAL7035
  • Serie: APO
  • Dimensioni: 370x300x45 mm
  • Coperchio: Con portello
  • Colore: RAL7035
  • Materiale: Trasparente
  • Tipo: Iso-distributori
  • Apertura: Cerniera con presa

Descrizione del prodotto

Coperchio trasparente in plastica di colore grigio RAL 7035 con grado di protezione IP66, progettato per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e una protezione ottimale per componenti elettrici. La trasparenza consente un facile controllo visivo senza necessità di apertura, rendendolo ideale per applicazioni industriali dove è richiesta sicurezza e funzionalità. Realizzato con materiali durevoli, assicura lunga durata e affidabilità in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADK7 Hinged lid 370x300x45mm Lid with finger grip for hinged door,transparent

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

45 mm

profondità

372 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

trasparente

Serie

APO

Coperchio quadro elettrico trasparente IP elevato RAL7035