Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064580000
Cod. Produttore
1064580000
Cod. EAN
4008190107475

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Protezione da contatto: si
  • Protezione da polvere: si
  • Protezione da umidità: si
  • Tipo di componente: Coperchio per morsetti
  • Quantità consigliata: 20
  • Modello: WAH 70 BL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La copertura terminale WAH 70 BL di Weidmüller è un accessorio progettato per offrire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti elettriche vive all'interno dei quadri elettrici, prevenendo così il rischio di scosse elettriche causate da operazioni o guasti. Realizzata principalmente in poliammide (80,5%), un materiale plastico resistente, e carta (19,5%), questa copertura garantisce durata e sicurezza per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Non richiede elementi di installazione speciali né manutenzione durante l'uso, risultando quindi estremamente pratica. Conforme alle direttive RoHS e REACH, il prodotto è ecocompatibile e progettato per un facile smaltimento a fine vita, con un impatto ambientale contenuto durante tutte le fasi del ciclo di vita, dalla produzione alla distribuzione, fino allo smaltimento finale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico WAH 70 BL bullone robusto per impianti industriali