› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a bullone WAH 70 BE resistente corrosione per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD1064560000
Cod. Produttore 1064560000
Cod. EAN 4008190174736

Informazioni principali

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Descrizione: WAH 70 BE
  • Protezione: Contatto, polvere, umidità
  • Tipo: Coperchio per morsetti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La copertura terminale Weidmüller WAH 70 BE è un accessorio progettato per garantire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti in tensione all'interno dei quadri elettrici. Realizzata principalmente in poliammide (80,5%) con componenti in carta (19,5%), questa copertura assicura sicurezza e durata nel tempo, offrendo una barriera efficace contro le scosse elettriche dovute a operazioni o guasti. Il prodotto non richiede elementi di installazione speciali ed è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando il rispetto delle normative ambientali. La sua vita utile di riferimento è di 20 anni, durante la quale non necessita di manutenzione o consumi energetici. La copertura è ideale per l'uso in impianti elettrici in Europa e contribuisce a ridurre l'impatto ambientale grazie a un design attento e materiali selezionati. (Informazioni tratte dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto alle pagine 1, 3 e 4) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Morsetti a bullone

Morsetto a bullone WAH 70 BE resistente corrosione per impianti elettrici industriali e civili
€ 2,13 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info