› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a bullone WAH 35 robusto per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1064460000
Cod. Produttore 1064460000
Cod. EAN 4008190176587

Informazioni principali

  • Descrizione: WAH 35
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Protezione: Contatto, polvere, umidità
  • Tipo: Coperchio per morsetti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La copertura terminale WAH 35 di Weidmüller è un accessorio progettato per offrire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti attive all'interno di quadri elettrici, prevenendo così il rischio di scosse elettriche. Realizzata principalmente in poliammide (PA) per garantire robustezza e durabilità, questa copertura assicura sicurezza durante l'installazione e l'uso di morsetti a bullone. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, sottolineando l'impegno verso la sicurezza ambientale e la sostenibilità. La sua vita utile di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'impiego. La copertura è stata progettata per un facile montaggio manuale senza elementi di installazione speciali, risultando ideale per l'uso in ambienti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Morsetti a bullone

Morsetto a bullone WAH 35 robusto per impianti elettrici industriali
€ 1,85 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info