› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Coperchio morsetti AD 4 SAK6N protezione polvere umidità impianti elettrici

Cod. Rexel WD0196600000
Cod. Produttore 0196600000
Cod. EAN 4008190169336

Informazioni principali

  • Descrizione: AD 4 SAK6N
  • Protezione: contatto, polvere, umidità
  • Tipo: coperchio per morsetti
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

AD 4 SAK6N è una copertura progettata per garantire protezione e sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Questo accessorio si integra perfettamente con componenti della serie SAK, offrendo una soluzione funzionale per la gestione e la protezione delle parti elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevati standard di sicurezza, rendendola ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Serie SAK

Coperchio morsetti AD 4 SAK6N protezione polvere umidità impianti elettrici