›

Coperchio protezione 630 T+N per sistemi elettrici sicurezza e durata professionale

Cod. Rexel T5PSP1025
Cod. Produttore PSP1025
Cod. EAN 8053685372254

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6
  • Autoestinguente: UL 94-V0
  • Senza alogeni: Sì
  • Temp. lavoro: -40°C a +120°C
  • Test filo incandescente: 960°C
  • Indice tracciamento CTI: 600 V
  • Dimensioni (A×B×C): 245×36×23 mm
  • Serie: PSP PRO 630TN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio di protezione per barre TRI+NEU è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per adattarsi a configurazioni specifiche, questo coperchio offre una protezione efficace contro il contatto accidentale con le parti elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il coperchio è resistente e durevole, assicurando una lunga vita utile anche in ambienti di lavoro impegnativi. La sua installazione semplice e veloce lo rende ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e sicure. Con un design mirato a massimizzare la sicurezza, questo coperchio è un must-have per chi desidera mantenere standard elevati di protezione nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

Coperchio protezione 630 T+N per sistemi elettrici sicurezza e durata professionale