Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4169320000
Cod. Produttore
4169320000
Cod. EAN
4008190243517

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS 100
  • Descrizione: ADP 10
  • Chiusura: coperchio anteriore
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Copertura in plastica di colore neutro, caratterizzata da una superficie non trattata e progettata per il montaggio su guida portante. La scatola è di tipo chiuso, garantendo protezione e sicurezza per l’utilizzo in impianti elettrici. Questo accessorio di ricambio è ideale per completare e proteggere componenti elettrici, assicurando durata e affidabilità grazie ai materiali di qualità impiegati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il coperchio della custodia forma la chiusura lato anteriore della custodia.

colore

Altro

larghezza

2000 mm

altezza

110 mm

materiale

Plastica

tipo di scatola

Chiuso

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 100

Produttore

ADP 10 accessorio elettrico compatto per impianti industriali Germania