Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664350000
Cod. Produttore
1664350000
Cod. EAN
4008190421045

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACCESSORI
  • Modello: ABD-3-GR
  • Protezione da sporcizia: Sì
  • Protezione da umidità: Sì
  • Consigliata quantità: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni di cablaggio e installazioni elettriche. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un componente versatile per sistemi elettrici, assicurando prestazioni stabili e sicurezza nell’uso quotidiano. La finitura è studiata per facilitare il montaggio e la manutenzione, offrendo un supporto efficiente agli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il coperchio per connettori industriali offre protezione da sporcizia e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Coperchio connettori industriali resistente per impianti elettrici professionali