Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664360000
Cod. Produttore
1664360000
Cod. EAN
4008190421052

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ABD-4-GR
  • Serie: ACCESSORI
  • Protezione da sporco: Sì
  • Protezione da umidità: Sì
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Accessorio elettrico di colore grigio progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono componenti di supporto e ricambio di alta qualità. La sua struttura robusta assicura una facile integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità ottimale. Perfetto per chi cerca un accessorio versatile e durevole nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il coperchio per connettori industriali offre protezione da sporcizia e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Coperchio connettori industriali resistente protezione impianti elettrici Germania