Descrizione del prodotto
Le coperture di segnalazione Weidmüller della serie WAD sono progettate per migliorare la sicurezza di persone e macchine, grazie al simbolo lampeggiante che indica la presenza di tensione esterna. Questi accessori sono utilizzati in applicazioni dove è necessario segnalare visivamente la presenza di tensione elettrica esterna, garantendo una indicazione continua e affidabile per tutta la durata di servizio prevista di 20 anni. Realizzate interamente in materiali plastici di alta qualità, con una composizione di poliammide (86,1%) e polietilene (13,9%), le coperture WAD sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un elevato standard di sostenibilità. Il prodotto non richiede manutenzione né consumo energetico durante l’uso ed è facile da installare senza l’ausilio di strumenti elettrici speciali. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, garantendo controlli rigorosi sulla gestione ambientale.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.