Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064660000
Cod. Produttore
1064660000
Cod. EAN
4008190100797

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WAH 120
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Protezione da contatto: Sì
  • Protezione da polvere: Sì
  • Protezione da umidità: Sì
  • Uso: Coperchio per morsetti
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La copertura terminale Weidmüller modello WAH 120 è un accessorio progettato per offrire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti vive all’interno dei quadri elettrici. Realizzata principalmente in poliammide (80,5%) con una componente di carta (19,5%), questa copertura garantisce sicurezza elettrica evitando scosse dovute a operazioni o guasti. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando l’assenza di sostanze pericolose sopra le soglie consentite. Non richiede manutenzione né alimentazione durante il suo ciclo di vita stimato di 20 anni. L’installazione è semplice e non necessita di elementi speciali, facilitando l’inserimento nei sistemi con morsetti a bullone. La copertura WAH 120 si distingue per la sua durabilità, sicurezza e compatibilità ambientale, rappresentando una soluzione efficace per la protezione elettrica nei materiali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WAH 120 resistente corrosione per impianti civili industriali