Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064480000
Cod. Produttore
1064480000
Cod. EAN
4008190113308

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Protezione: Contatto, polvere, umidità
  • Tipo: Coperchio per morsetti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: WAH 35 BL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La copertura terminale WAH 35 BL di Weidmüller è un accessorio progettato per offrire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti attive, garantendo sicurezza nei quadri elettrici. Realizzata principalmente in poliammide (80,5%) e carta (19,5%), questa copertura assicura un elevato isolamento e resistenza meccanica. È un componente essenziale per la protezione da scosse elettriche causate da contatti involontari durante il funzionamento o in caso di guasti, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. La sua installazione non richiede elementi speciali ed è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto sicuro e rispettoso dell’ambiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WAH 35 BL resistente corrosione per installazioni elettriche industriali e civili