Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24602
Cod. Produttore
24602
Cod. EAN
8012199415932

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IDROBOX LUNA - COPERCHIO IP55 2P
  • Grado protezione: IP55
  • Installazione: incassata 2 moduli
  • Compatibilità: scatole 502E
  • Colore: grigio RAL7035
  • Serie: IDROBOX
  • Uso: pareti lisce impermeabili
  • Dimensioni: 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
IDROBOX LUNA è un coperchio con grado di protezione IP55 progettato per proteggere installazioni incassate in scatole da 3 moduli. Realizzato con materiali di alta qualità tra cui ABS, policarbonato, PVC e gomma EPDM, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni, assicurando una protezione efficace contro polvere e getti d'acqua. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e viene fornito con un design che facilita l'installazione con utensili standard senza necessità di manutenzione o riparazioni durante il normale utilizzo. La sua struttura modulare orizzontale e verticale lo rende versatile per diverse esigenze di montaggio, offrendo una soluzione affidabile e durevole per impianti elettrici incassati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio IP55 per installazione incassata in scatole 502E di 2 moduli LivingLight e Luna - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

colore

Grigio

larghezza

98,2 mm

senza alogeni

altezza

98 mm

profondità

31,3 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

IDROBOX

Produttore

Coperchio IP55 2 moduli per installazione incassata LivingLight Luna