Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24604
Cod. Produttore
24604
Cod. EAN
8012199965369

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP55
  • Installazione: incassata
  • Modulo: 4 moduli
  • Serie: IDROBOX
  • Colore: grigio RAL7035
  • Compatibilità: scatola 504E
  • Uso: pareti lisce impermeabili
  • Tipo: coperchio LivingLight/Luna

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio IP55 progettato per proteggere installazioni incassate in scatole da 3 moduli. Realizzato con materiali di alta qualità come ABS, policarbonato e PVC, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Il prodotto è adatto per montaggio orizzontale e offre un elevato grado di protezione contro polvere e acqua, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Facilmente installabile con utensili standard, non richiede manutenzione durante il normale utilizzo. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente negli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la protezione dei componenti elettrici incassati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 504E di 4 moduli LivingLight o Luna - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

colore

Grigio

larghezza

154,2 mm

senza alogeni

altezza

98 mm

profondità

31,3 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

IDROBOX

Produttore

Coperchio IP55 4 moduli incasso scatola 504E grigio