Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25602
Cod. Produttore
25602
Cod. EAN
8012199380452

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP55
  • Installazione: incassata
  • Moduli supportati: 2 moduli
  • Colore: grigio RAL7035
  • Serie: IDROBOX
  • Compatibilità: scatola 502E
  • Superfici consigliate: lisce e impermeabili
  • Materiale: coperchio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio IP55 progettato per installazioni incassate in scatole a 3 moduli, offre una protezione efficace contro polvere e getti d'acqua, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali plastici di alta qualità, tra cui ABS, policarbonato e PVC, assicura robustezza e resistenza agli agenti esterni. La sua forma rettangolare e il design senza attrezzatura integrata lo rendono versatile e facile da installare con utensili standard. Il prodotto rispetta le normative RoHS, è privo di sostanze pericolose e presenta un elevato tasso di riciclabilità, contribuendo a un minore impatto ambientale. Ideale per ambienti che richiedono protezione affidabile e duratura delle installazioni elettriche incassate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 502E di 2 moduli Màtix - colore grigio RAL7035. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

98 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

materiale

Plastica

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

A cerniera

con viti

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Altro

Coperchio trasparente

Serie

IDROBOX

Produttore

Coperchio IP55 2 moduli per installazione incassata grigio