Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI24602N
Cod. Produttore
24602N
Cod. EAN
8012199415994

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP55
  • Installazione: incassata
  • Compatibilità: scatole 502E 2 moduli
  • Serie: IDROBOX
  • Colore: bianco
  • Uso: pareti lisce impermeabili
  • Materiale: coperchio resistente
  • Moduli supportati: LivingLight e Luna

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il coperchio BTI24602N della serie Idrobox è progettato per proteggere con grado di protezione IP55 le installazioni incassate in scatole modulari da 3 moduli. Realizzato con materiali plastici di alta qualità come ABS, policarbonato, PVC e gomma EPDM, garantisce resistenza e durata nel tempo anche in ambienti umidi o polverosi. Il design è studiato per un montaggio orizzontale semplice e senza necessità di utensili speciali, assicurando facilità di installazione e manutenzione nulla in condizioni d’uso normali. Con un peso contenuto di 110 grammi e una struttura robusta, il coperchio offre protezione affidabile per componenti elettrici sottostanti, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Inoltre, il prodotto rispetta le normative RoHS e presenta un elevato tasso di riciclabilità pari al 91%, confermando l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio IP55 per installazione incassata in scatole 502E di 2 moduli LivingLight e Luna - colore bianco. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

colore

Bianco

larghezza

98,2 mm

senza alogeni

altezza

98 mm

profondità

31,3 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

IDROBOX

Produttore

Coperchio IP55 2 moduli per installazione incassata LivingLight/Luna