›

Coperchio incrocio piano zincato 400mm per canaline elettriche protezione giunzioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06426
Cod. Produttore 06426
Cod. EAN 8000126064261

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio incrocio piano Z 400
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06426
  • Tipo: Copertura incrocio orizzontale
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio incrocio piano in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Ideale per la chiusura sicura di giunzioni a incrocio in canaline e sistemi di distribuzione cavi, assicura una perfetta tenuta e resistenza alla corrosione, contribuendo alla sicurezza e all’affidabilità degli impianti elettrici. La struttura piatta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione con altri componenti del sistema. Descrizione del produttore: Cover for Horizontal Cross, for Width 400mm, Galvanized
Coperchio incrocio piano zincato 400mm per canaline elettriche protezione giunzioni