›

Coperchio incrocio piano zincato 300mm per impianti elettrici robusto e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06425
Cod. Produttore 06425
Cod. EAN 8000126064254

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio incrocio piano Z 300
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 300 mm
  • Serie: LC06425
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Tipo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio incrocio piano in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici, consente di coprire e proteggere le giunzioni multiple dei cavi, assicurando una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione. La sua struttura piana facilita l’installazione e offre una soluzione sicura e affidabile per la gestione dei punti di incrocio nei percorsi elettrici. Descrizione del produttore: Cover for Horizontal Cross, for Width 300mm, Galvanized
Coperchio incrocio piano zincato 300mm per impianti elettrici robusto e durevole