›

Coperchio incrocio piano zincato 200mm per protezione giunzioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06424
Cod. Produttore 06424
Cod. EAN 8000126064247

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio incrocio piano Z 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Copertura per incrocio orizzontale
  • Serie: LC06424
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio incrocio piano in lamiera zincata, progettato per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Ideale per coprire e proteggere le giunzioni nei sistemi di canalizzazione, assicura una perfetta integrazione con gli elementi di supporto, offrendo resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. La sua struttura piana facilita l'installazione e permette un montaggio sicuro, mantenendo l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cover for Horizontal Cross, for Width 200mm, Galvanized
Coperchio incrocio piano zincato 200mm per protezione giunzioni elettriche