›

Coperchio incrocio piano zincato 150mm protezione impianti elettrici robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06423
Cod. Produttore 06423
Cod. EAN 8000126064230

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio incrocio piano Z 150
  • Materiale: Galvanizzato
  • Larghezza: 150 mm
  • Tipo: Cover for Horizontal Cross
  • Serie: LC06423
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio incrocio in lamiera zincata di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace e durevole nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e la finitura zincata assicurano resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Ideale per coprire e proteggere incroci di canalizzazioni piane, facilita l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Prodotto versatile e affidabile, adatto a diverse applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Cover for Horizontal Cross, for Width 150mm, Galvanized
Coperchio incrocio piano zincato 150mm protezione impianti elettrici robusto