›

Coperchio incrocio piano zincato 100mm protezione canaline elettriche industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06422
Cod. Produttore 06422
Cod. EAN 8000126064223

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio incrocio piano Z 100
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06422
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Copertura incrocio orizzontale
  • Uso: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio incrocio piano in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche a incrocio di più canaline. La struttura robusta assicura resistenza alla corrosione e facilità di montaggio, rendendolo ideale per l’uso in impianti industriali e civili. Questo componente è fondamentale per mantenere l’integrità del sistema di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei punti di intersezione delle canaline. Descrizione del produttore: Cover for Horizontal Cross, for Width 100mm, Galvanized
Coperchio incrocio piano zincato 100mm protezione canaline elettriche industriale e civile