›

Coperchio elettrico APO 12 grigio RAL7035 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856033C01
Cod. Produttore 4TBO856033C0100
Cod. EAN 5411815248689

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL7035
  • Materiale: Poliestere
  • Dimensioni: 600x600x45 mm
  • Tipo: Coperchio
  • Serie: APO
  • Fissaggio: Viti incluse
  • Uso: Iso-distributori
  • Codice: AB4TBO856033C01

Descrizione del prodotto

Coperchio grigio RAL7035 realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua. Questo componente assicura affidabilità e durata in ambienti elettrici, offrendo una soluzione robusta per la protezione di apparecchiature e installazioni. La finitura in grigio conferisce un aspetto professionale e neutro, adatto a diverse applicazioni industriali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADG12 cover 600x600x45mm polyester, RAL7035 greywith cover screws

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

603 mm

altezza

45 mm

profondità

603 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

APO

Coperchio elettrico APO 12 grigio RAL7035 industriale