›

Coperchio deviazione verticale 90° zincato base 500mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06477
Cod. Produttore 06477
Cod. EAN 8000126064773

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90° Z5
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Deviazione verticale interna
  • Lunghezza base: 500 mm
  • Serie: LC06477
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 90 gradi per canalizzazione elettrica, progettato per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione contro l’usura, facilitando la gestione degli impianti elettrici in ambienti professionali. Ideale per applicazioni che richiedono deviazioni precise e affidabili nel percorso dei condotti. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Inside Bend, for Base 500mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° zincato base 500mm per canalizzazione elettrica