›

Coperchio deviazione verticale 90° copertura 75mm zincato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06471
Cod. Produttore 06471
Cod. EAN 8000126064711

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Base: 75 mm
  • Serie: LC06471
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Canali metallici chiusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 90 gradi realizzato in materiale resistente, progettato per garantire una protezione efficace nelle installazioni elettriche. Ideale per coprire e proteggere le salite dei cavi, assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità dei collegamenti e facilitando l'organizzazione dei percorsi dei cavi. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici affidabili e duraturi. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Inside Bend, for Base 75mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° copertura 75mm zincato per impianti elettrici