›

Coperchio deviazione verticale 45° zincato per canalizzazione base 500 mm, protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06497
Cod. Produttore 06497
Cod. EAN 8000126064971

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 45° Z5
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Deviazione verticale interna
  • Dimensioni base: 500 mm
  • Serie: LC06497
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione a 45 gradi, realizzato in materiale resistente e adatto per applicazioni elettriche. Progettato per garantire una protezione efficace delle connessioni e facilitare l’installazione nei sistemi di canalizzazione. La finitura metallica assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili. Questo componente è essenziale per mantenere l’integrità degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità ottimale nelle deviazioni di percorso. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Inside Bend, for Base 500mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 45° zincato per canalizzazione base 500 mm, protezione impianti elettrici industriali e civili