›

Coperchio deviazione verticale 45° zincato per base 400mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06496
Cod. Produttore 06496
Cod. EAN 8000126064964

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Angolo: 45°
  • Posizione: Verticale interna
  • Base: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06496
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per salita con angolo di 45 gradi, progettato per garantire una protezione efficace e una facile installazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per l’impiego in impianti elettrici che richiedono deviazioni sicure e precise. La sua forma è studiata per adattarsi perfettamente alle curve, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo l’ordine nell’impianto. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Inside Bend, for Base 400mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 45° zincato per base 400mm impianti elettrici