›

Coperchio deviazione verticale 45° per base 75mm galvanizzato impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06491
Cod. Produttore 06491
Cod. EAN 8000126064919

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione salita 45°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Base: 75 mm
  • Serie: LC06491
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Utilizzo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per salita a 45 gradi, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di deviazione e protezione dei cavi, assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette di mantenere l’integrità del sistema elettrico, contribuendo a una gestione ordinata e sicura delle connessioni. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Inside Bend, for Base 75mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 45° per base 75mm galvanizzato impianti elettrici