›

Coperchio deviazione piana a T larghezza 500 mm metallo zincato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06407
Cod. Produttore 06407
Cod. EAN 8000126064070

Informazioni principali

  • Serie: LC06407
  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Forma: Orizzontale a T
  • Protezione: CE conforme 2016
  • Norme: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione piana a forma di T, realizzato in metallo resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Progettato per l'utilizzo in impianti elettrici, permette una gestione ordinata e sicura delle diramazioni dei cavi. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di montaggio, ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover, for Width 500mm, Galvanized
Coperchio deviazione piana a T larghezza 500 mm metallo zincato per impianti elettrici