›

Coperchio deviazione discesa angolo 90° H60 copertura metallica zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09946
Cod. Produttore 09946
Cod. EAN 8000126099461

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Serie: H60
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Angolo: 90 gradi
  • Applicazione: Deviazione discesa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio deviazione discesa angolo 90 gradi con altezza 60 mm, realizzato in materiale metallico resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e copertura sicura delle canalizzazioni. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outer 90 Degree Bend Cover, Width 600mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione discesa angolo 90° H60 copertura metallica zincata per impianti elettrici