›

Coperchio deviazione discesa 90° H60 300mm acciaio zincato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09943
Cod. Produttore 09943
Cod. EAN 8000126099430

Informazioni principali

  • Serie: LC09943
  • Angolo deviazione: 90°
  • Altezza: 60 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per discesa a 90 gradi con altezza di 60 mm, realizzato in materiale metallico resistente. Progettato per garantire protezione e copertura sicura nelle installazioni elettriche, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento angolare preciso e una finitura robusta, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outer 90 Degree Bend Cover, Width 300mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione discesa 90° H60 300mm acciaio zincato per impianti elettrici