›

Coperchio deviazione discesa 90° altezza 100 mm zincato a caldo robusto per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09950
Cod. Produttore 09950
Cod. EAN 8000126099508

Informazioni principali

  • Serie: LC09950
  • Angolo deviazione: 90°
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per discesa con angolo di 90 gradi e altezza di 100 mm, realizzato in materiale metallico resistente. Progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una soluzione robusta e affidabile per la copertura e il collegamento di condotti o canalizzazioni. La sua struttura facilita l’adattamento nelle configurazioni a discesa, assicurando durabilità e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend Cover, Width 300mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione discesa 90° altezza 100 mm zincato a caldo robusto per installazioni elettriche