›

Coperchio deviazione 90° zincato H100mm larghezza 300mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09929
Cod. Produttore 09929
Cod. EAN 8000126099294

Informazioni principali

  • Serie: LC09929
  • Deviazione salita 90°
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Hot Dip Galvanized
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio in metallo zincato progettato per deviazioni a 90 gradi con altezza di 100 mm, ideale per proteggere e coprire le salite in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'installazione, assicura una perfetta protezione contro polvere e agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend Cover, Width 300mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione 90° zincato H100mm larghezza 300mm per impianti elettrici