›

Coperchio deviazione 45° verticale zincato per discesa base 500mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06537
Cod. Produttore 06537
Cod. EAN 8000126065374

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 45° Z
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Deviazione discesa 45°
  • Base compatibile: 500 mm
  • Serie: LC06537
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085, EN 61537
  • Tipo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 45 gradi per discesa, progettato per garantire un collegamento sicuro e protetto nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione e la protezione dei cavi. La sua forma ergonomica e la finitura di qualità permettono un’installazione semplice e un’ottima tenuta, ideale per applicazioni in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Outside Bend, for Base 500mm, Galvanized
Coperchio deviazione 45° verticale zincato per discesa base 500mm impianti elettrici