›

Coperchio curvo canale portacavi 90° zincato larghezza 500 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09474
Cod. Produttore 09474
Cod. EAN 8000126094749

Informazioni principali

  • Serie: LC09474
  • Angolo orizzontale: 90°
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Tipo: Coperchio canale/traversini
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curvo per canale portacavi con angolo di 90 gradi, realizzato in materiale resistente e adatto per la protezione e l'organizzazione dei traversini. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una copertura sicura e duratura, facilitando la gestione dei cablaggi in impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura protezione da polvere e danni meccanici, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 90 Degree Horizontal Corner Cover, Width 500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio curvo canale portacavi 90° zincato larghezza 500 mm per impianti elettrici industriali e civili