›

Coperchio curvo 45° per canaline e traversini larghezza 500mm zincato a caldo per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09514
Cod. Produttore 09514
Cod. EAN 8000126095142

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio canale/traversini 45°
  • Larghezza: 500 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Serie: LC09514
  • Angolo: 45 gradi orizzontale
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione e RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curvo progettato per canaline e traversini da 45 mm, realizzato con materiali resistenti per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua forma ergonomica consente un montaggio semplice e una perfetta copertura dei componenti interni, assicurando un aspetto ordinato e funzionale agli impianti. Ideale per ambienti industriali e civili, offre durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 45 Degree Horizontal Corner Cover, Width 500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio curvo 45° per canaline e traversini larghezza 500mm zincato a caldo per installazioni elettriche industriali e civili