›

Coperchio curva piana 90° zincato per canaline base 500 mm protezione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06367
Cod. Produttore 06367
Cod. EAN 8000126063677

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio curva piana 90°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza base: 500 mm
  • Serie: LC06367
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Uso: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 90 gradi realizzato in lamiera zincata di alta qualità, progettato per garantire protezione e copertura sicura nelle installazioni elettriche. Ideale per canaline e sistemi di gestione cavi, assicura resistenza alla corrosione e facilità di montaggio, mantenendo un aspetto pulito e ordinato negli impianti elettrici. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per il corretto instradamento e protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 90 Degree Horizontal Bend, for Base 500mm, Galvanized
Coperchio curva piana 90° zincato per canaline base 500 mm protezione cavi