›

Coperchio curva piana 90° lamiera zincata protezione canalizzazioni base 75mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06361
Cod. Produttore 06361
Cod. EAN 8000126063615

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio curva piana
  • Angolo: 90 gradi
  • Base: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06361
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 90 gradi in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e finitura ottimale nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per coprire curve di canalizzazioni elettriche, facilita l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. La sua struttura robusta e la finitura zincata lo rendono un componente essenziale per sistemi di distribuzione elettrica professionali. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 90 Degree Horizontal Bend, for Base 75mm, Galvanized
Coperchio curva piana 90° lamiera zincata protezione canalizzazioni base 75mm