›

Coperchio curva piana 90° lamiera zincata protezione canalizzazione base 400mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06366
Cod. Produttore 06366
Cod. EAN 8000126063660

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio curva piano
  • Angolo: 90 gradi
  • Lunghezza base: 400 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC06366
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 90 gradi in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e continuità nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione e la protezione dei cavi in curva. Ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale per il passaggio dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 90 Degree Horizontal Bend, for Base 400mm, Galvanized
Coperchio curva piana 90° lamiera zincata protezione canalizzazione base 400mm