›

Coperchio curva piana 45° lamiera zincata base 75mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06381
Cod. Produttore 06381
Cod. EAN 8000126063813

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio curva piana
  • Angolo: 45°
  • Base: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06381
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 45 gradi in lamiera zincata, progettato per garantire una protezione efficace e una finitura estetica nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione e la sicurezza dei cablaggi. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento angolare preciso e stabile, mantenendo la continuità del percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 45 Degree Horizontal Bend, for Base 75mm, Galvanized
Coperchio curva piana 45° lamiera zincata base 75mm per canalizzazioni elettriche